| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7523 Herst.-Nr.: OE-40636 EAN/GTIN: 4009445109725 |
| | |
|
| | |
| Die unverwüstliche Luftpolstertasche AROFOL-POlY/4 200x275mm ist aus 100% Polyethylen hergestellt und für den extra sicheren Versand ihrer empfindlichen Waren geeignet. Reißfest, widerstandsfähig, wasserabweisend und blickdicht. - Außenlage aus blickdichtem, reißfestem Polyethylen
- Hochwertige Luftpolsterfolie als Innenlage
- Verschweißung von Luftpolsterfolie und Papier an Taschenöffnung für optimale Befüllbarkeit
- Optimale Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung
- Wasserabweisend
- Widerstandsfähig und extra sicher
- Festverschluss
- Mit Barcode für das Endkundengeschäft
- Problemlos mit Kugelschreiber beschriftbar
- Bedruckung mit Farben auf Wasserbasis (Aquaprint®)
- Aus klimaneutraler Produktion
- Geringes Eigengewicht
- Passend für A5, C5
- Innenmaß: 180 x 265mm
- Außenmaß: 200 x 275mm
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, LUFTPOLSTERTASCHE, -POLY/4, -POLY |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,18* | € 0,80* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 38,71* | € 51,60* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 43,25* | € 64,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|