| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910533100 Herst.-Nr.: 3740400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Heißlaminier-Folientasche DocumentPouch, für Papierformat A4, Folienstärke (Micron) Mit abgerundeten Ecken. Die einzigartige Eckenverschweißung der Laminiertaschen garantiert eine exakte Dokumentenplatzierung. Mit EZ-In Zentrierhilfe. Folienstärke (Micron) 75µm, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glänzend, Höhe 303mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Eigenschaft: A4, 216mm breit Farbe: farblos |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, gbc laminierfolie din a4 75 micron glänzend, folientaschen a4, folientasche, Heißlaminier-Folientasche, DocumentPouch, für, Papierformat, 3740400 |
| | |
| |