| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910532879 Herst.-Nr.: 5307302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laminierfolie Standard UDT, glänzend, für Papierformat A5, Folienstärke (Micron) Einfaches und perfektes Laminieren mit der neuen Unique Direction Technology. Pfeile auf der Folie für richtiges Einlegen, beim Laminieren verschwinden die Pfeile. Laminieren ohne Folienstau ist dadurch garantiert. Einwandfreies Verschließen der Folie. Produktverwendung (2) Büro, zu Hause, und Fotos, Breite 154mm, Höhe 216mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück Eigenschaft: A5, Folienstärke (Micron) 125µm Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, leitz folientasche a5 125mic, folientaschen a5, folientasche, Standard, UDT, glänzend, 5307302 |
| | |
| |