Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910331417 Herst.-Nr.: 7-159499 EAN/GTIN: 8713797081252 |
| |
|
| | |
| Magic-Chart Notes, selbsthaftend, Breite 200mm, Höhe 100mm, Druck/Motiv blanko Einfach, aufmerksamkeitsstark und unendlich flexibel - die bunten Magic-Chart Notes verhelfen jedem Meeting, jedem Workshop und jedem Brainstorming zu mehr Dynamik - egal an welchem Ort. Denn die kleinen Helfer sind eine intelligente Alternative zu Haftnotizen. Vollflächiges Haften ohne Kleber dank statischer Aufladung. Haften auf allen glatten Flächen wie Glasboards, Whiteboards, Wänden, Tapeten, Türen, Schränken etc. Beschreibbar mit jedem trocken abwischbaren Marker. Beidseitig nutzbar und beliebig versetzbar. Wiederverwendbar und komplett recyclebar. Höhe 100mm, Druck/Motiv blanko, Anzahl Blatt 5x 100, Packungsinhalt (Menge und Art) 5 Blöcke, Umweltfreundliches Merkmal ja, Zertifikate und Zulassungen Produkt des Jahres 2017 (Verband der PBS-Markenindustrie) Eigenschaft: 200mm breit Farbe: blau, grün, gelb, rosa, weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, legamaster flipchart-folie whiteboard, legamaster kommunikationskarten, moderations karten, Magic-Chart, Notes, selbsthaftend, Breite, 7-159499 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 20,72* | € 28,12* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 20,72* | € 28,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 22,11* | € 29,84* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 21,75* | € 30,51* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 42,66* | € 56,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|