| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910220800 Herst.-Nr.: S0705560 EAN/GTIN: 3501179531700 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber JOTTER CORE Edelstahl, Schaftfarbe Edelstahl C.C., Packungsart Nehmen Sie sich etwas Zeit und genießen Sie das Erlebnis, Ihre Gedanken und Ideen mit einem Parker Jotter Kugelschreiber zu Papier zu bringen. Der Jotter, eine Stilikone seit über 60 Jahren, hat jetzt ein frisches, schlankes Design. Der Schaft dieses eleganten, leicht zu handhabenden Kugelschreibers ist aus Edelstahl gefertigt und mit einer eleganten Beschichtung, einer geschliffenen Edelstahlkappe mit Hochglanz-Zierteilen und einem Pfeilclip versehen. Die atemberaubenden Verzierungen des Jotter machen ihn zu einem besonderen Geschenk zum Diplom, zur ersten Arbeitsstelle und für alle, die eine elegante Schreibkunst zu schätzen wissen. Der Name des Jotter-Kugelschreibers wurde von der Stadt London inspiriert. - Der Kugelschreiber wird in einer eleganten Geschenkbox geliefert. - mit QUINKflow Kugelschreibermine in blau - dokumentenecht nach DIN ISO 12757-2 Packungsart und Inhalt, Set/Etui Geschenkverpackung, Strichstärke (codiert, F, M, S) M, dokumentenecht ja, Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine Parker QUNIKflow-Kugelschreibermine, Clipfarbe chrom, Füllstandsanzeige vorhanden Nein, Mine auswechselbar ja Eigenschaft: Schaft Edelstahl C.C., mit Clip Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JOTTER, CORE, Edelstahl, S0705560 |
| | |
| |