Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät SAX 49, Heftleistung (Blatt) 25, Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät
Heftgerät
Artikel-Nr.:
     1039H-984910127500
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     0-049-09
EAN/GTIN:
     9002219011601
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Heftgerät SAX 49, Heftleistung (Blatt) 25, Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung)

Der SAX 49 Bürohefter für den Schreibtisch, garantiert durch die robuste Mechanik aus Metall ein störungsfreies Heften. Die Automatiklade zum einfachen Nachfüllen hat eine Kapazität von 160 Klammern 24/6 und 200 Klammern 26/6. Neben zwei Arten der Heftung, bis zu einer Tiefe von 65 mm, ist auch Tackern möglich. Gewicht: 180 g, Länge: 160 mm, .
Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung) fest/lösbar/nageln, Nachfüllmechanik für Heftklammern Automatiklade, max. Tiefe des Zuführungsbereichs 65mm

Eigenschaft: Leistung 25, Heftklammern-Typ 24/6 und 26/6
Farbe: schwarz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 6,88*
Lager 1039
87
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 10,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
020-1277
ab € 13,06*
Ähnlich
Novus
020-1272
ab € 11,06*
Ähnlich
Novus
020-1271
ab € 11,25*
Ähnlich
Novus
020-1273
ab € 12,67*
Ähnlich
Leitz
55000085
ab € 8,69*
Ähnlich
Leitz
55020085
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
55220085
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.