Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 9051 Metall, Stempelfarbe blau, Stempelfläche 90x50mm, getränkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen
Stempelkissen
Artikel-Nr.:
     1039H-984910090521
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     9051M BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempelkissen 9051 Metall, Stempelfarbe blau, Stempelfläche 90x50mm, getränkt

Hochwertiges Handstempelkissen 9 x 5 cm mit stabilem Metalldeckel im modernen Premium-Design. Beste Stempelabdrucke von trodat® dank feinster Kissenstruktur für gleichmäßige Tintenbenetzung der Stempeltextplatte. Wasserbasierte, dokumentenechte Stempelfarbe nach DIN ISO 14145-14. Jederzeit verwendbar unter allen klimatischen Bedingungen, da sich das Kissen durch die Umgebungsluftfeuchtigkeit auffrischt. Stempelfläche: 90 x 50 mm.
getränkt ja, nachfüllbar ja, dokumentenecht ja, Stempelfarbe mit/ohne Öl ohne Öl, Farbanzeige am Gehäuse ja

Eigenschaft: Stempelfarbe blau, Stempelfläche 90x50mm
Farbe:

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.