| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910070635 Herst.-Nr.: 4850/L1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| printy? Datumstempel 4850/L mit Text, Ausführung der Drucktexte EINGEGANGEN, Selbstfärbender Printy? 4850. Druckt den Lagertext oberhalb des Datums im Format Tag, Monat (in Buchstaben) und Jahr. Das Jahresband ist 12 Jahre gültig. Der Positionierungsrahmen sorgt für höchste Präzision beim Ausrichten des Stempelabdrucks. Das integrierte Stempelkissen kann einfach und sauber ausgetauscht werden. Anzahl möglicher Zeilen 2, Schrifthöhe 3.8mm, Stempelfarbe blau/rot, Stempeltext EINGEGANGEN Eigenschaft: EINGEGANGEN Farbe: schwarz/grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, trodat datumsstempel 3,8 mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, printy?, 4850/L, mit, 4850/L1 |
| | |
| |