Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910057570 Herst.-Nr.: 04670 EAN/GTIN: 4008705046701 |
| |
|
| | |
| Universal- und Adress-Etikett PREMIUM, PG mit 100 Blatt, Breite 66mm, Höhe 33.8mm Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC®-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. . IM*: INTERNETMARKE. Höhe 33.8mm, Frankierung IM*, Anzahl Etiketten pro Blatt 24, Anzahl der Etiketten je Packung 2400, Blatt mit umlaufendem Rand ja, bedruckbar mit Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer, Temperaturbereich -30° C bis +80° C, Umweltfreundliches Merkmal FSC®-zertifiziert Eigenschaft: 66mm breit, A4 Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Universal-, und, Adress-Etikett, PREMIUM, 4670 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 17,00* | € 22,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,58* | € 22,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,92* | € 22,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,02* | € 22,64* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 36,01* | € 46,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.400 Stück (ab € 0,01501* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|