Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, permanent, 66x33,8mm, 2400 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-394670
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4670
EAN/GTIN:
     4008705046701
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, CO2-neutral, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
66 x 33,8 mm
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
2400
Anzahl Etiketten / Blatt:
24
Anzahl Blatt / Packung:
100
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
PEFC-zertifiziert:
Ja
geeignet für Internetmarke:
INTERNETMARKE ohne Empfängeradresse
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Druckereignung Inkjet:
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 22,29*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,53*
€ 22,29*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,86*
€ 22,30*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,88*
€ 22,31*
Lager 690
6
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,91*
€ 22,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00705* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.