Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage LÄUFER Durella D2, Breite 520mm, Höhe 650mm, recycelbar ja,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     1039H-984910051948
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     42656
EAN/GTIN:
     4006677426569
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage LÄUFER Durella D2, Breite 520mm, Höhe 650mm, recycelbar ja,

Hochwertige Schreibunterlage. Verstärkte, feinporige und dichte Kunstschaumbeschichtung bietet hohen Schreibkomfort und hohe Rutschfestigkeit. Top-Qualität durch 3-Schichten Aufbau. Abwaschbar und vollständig recycelbar. Einzeln verpackt im Poly-Beutel. Mit 2 Seitentaschen (Breite je 133 mm). Mit auswechselbarem 3-Jahreskalender links. Zum Fixieren von Notizen rechts.
recycelbar ja

Eigenschaft: 520mm breit, 650mm hoch
Farbe: schwarz

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 16,17*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 10,75*
€ 16,21*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 23,78*
€ 33,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
42658
ab € 9,76*
Sonstiges
Läufer
42653
ab € 10,11*
Sonstiges
Läufer
42654
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.