| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910050635 Herst.-Nr.: 45126 EAN/GTIN: 4016746451262 |
| |
|
| | |
| Schere Graphica, Form (2) spitz, gesamte Länge 260mm, Schnabel-Länge 150mm, geeignet Aus spezial-gehärtetem Chromstahl, messerscharf, mit hoher Schnitthaltigkeit und seidenweichem Gang. Ergonomische, schlagfeste Kunststoffgriffe in zeitgemäßem Design. Solinger Spitzenqualität mit echter Schraube. Schnabel-Länge 150mm, Gewicht 0.0135kg Eigenschaft: Form (2) spitz, gesamte Länge 260mm, für Ja Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, bastelscheren spitz, konturenschere, arbeitsschere 260mm, Schere, Graphica, Form, -2, 45126 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,86* | € 19,79* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,44* | € 35,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|