Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Latex-frei rot/blau, Kombiradierer ja, Breite 19mm, Höhe 8mm, Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer
Radierer
Artikel-Nr.:
     1039H-984910031825
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     585443
EAN/GTIN:
     4087205854436
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer Latex-frei rot/blau, Kombiradierer ja, Breite 19mm, Höhe 8mm, Länge

Qualitätsradierer mit zwei radierstarken Seiten: Rot für Blei- und Buntstifte, blau für Tinte. Die ausgewogene Kunststoffmischung garantiert weiches und schmierfreies Radieren.
Länge (mm) (2) 50mm, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 1 Stück

Eigenschaft: Kombiradierer, 19mm breit, 8mm hoch
Farbe:

Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, radierer faber-castell rot/blau, kautschuk radierer, faber-castell radier-gummi, Latex-frei, rot/blau, Kombiradierer, 585443
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 5,90*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,04*
€ 20,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.