Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910022746 Herst.-Nr.: 102270150 EAN/GTIN: 4003273014237 |
| |
|
| | |
| Karteikarte mit einfacher roter Kopflinie, Kartenformat A7, Lineatur 6 mm, liniert Aus stabilem, holzfreiem Karton, umweltschonend aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Lineatur 6 mm, liniert, Farbe Lineatur grau, Ausführung Kopflinie einfache rote Kopflinie, Packungsmenge 100 Eigenschaft: Kartenformat A7, 180g/m² Farbe: grün |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,64* | € 1,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,41* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,79* | € 1,54* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 15,00* | ab € 0,82* | € 1,54* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 1,88* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0188* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|