Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe, für Papierformat A4, Anzahl Fächer 6, Greifausschnitt nein, Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe
Ordnungsmappe
Artikel-Nr.:
     1039H-984910020300
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40056-01
EAN/GTIN:
     4013951008380
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe, für Papierformat A4, Anzahl Fächer 6, Greifausschnitt nein, Breite

Für Dokumente im Format A4. Umschlag aus langlebigem PP. Mit schwarzem Eckspanngummi, stabilem farbigen Registerkarton für schnellen Zugriff auf Unterlagen. Beschriftbares Deckblatt.
Höhe 320mm

Eigenschaft: A4, 6 Fächer, Greifausschnitt nein, 245mm breit
Farbe: rot

Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, pagna ordnungsmappe pp 6tlg, faltmappe, faltmappe kunststoff, für, Papierformat, A4, 40056-01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,23*
1
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 5,33*
Lager 1039
22
1
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 9,83*
1
€ 4,30*
ab € 5,92*
€ 10,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40056-00
ab € 10,41*
Ähnlich
Pagna
40056-03
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
40056-12
ab € 2,09*
Ähnlich
Pagna
40056-02
ab € 2,09*
Ähnlich
Pagna
40056-05
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.