| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28057922 Herst.-Nr.: B 305 Stratos EAN/GTIN: 4008962703034 |
| |
|
| | |
| Tischventilator 30cm, 40W, osz. B 305 Stratos ws Oszillierend, abschaltbar, Neigungsinkel verstellbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tisch | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Leistungsaufnahme: | 0,04 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,88* | € 22,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,97* | € 22,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,81* | € 23,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,12* | € 25,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,38* | € 37,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|