| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910011000 Herst.-Nr.: 2002500 EAN/GTIN: 4000225076435 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen HEFTFIX® pure, Breite 30mm, Höhe 105mm, Lochung 6 und 8cm, selbstklebend Selbstklebende Heftstreifen aus FSC®-zertifiziertem Papier. Zum Abheften von Schriftstücken, die nicht gelocht werden dürfen, wie z. B. Muster, Urkunden, Zeichnungen, Bilder, Broschüren. Mit Standardlochung. Permanenter Kleber. selbstklebend ja, Packungsmenge 50, Umweltfreundliches Merkmal FSC®-zertifiziert Papier Eigenschaft: 30mm breit, 105mm hoch, Lochung 6 und 8cm Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, heftstreifen veloflex 30x105 mm 50 stück, abheftstreifen, veloflex abheftstreifen, HEFTFIX®, pure, Breite, 2002500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,05* | € 4,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,46* | € 5,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,75* | € 6,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,46* | € 7,29* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,02* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2004* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|