| |
|
| Artikel-Nr.: 639-721187 Herst.-Nr.: 2002 500 EAN/GTIN: 4000225076435 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen HEFTFIX® pure. Selbstklebend. Werkstoff: FSC-zertifiziertes Papier. Material der Deckschiene: Papier. Material des Aufreihbandes: Papier. Zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren. Lochung: Lochabstand 60 und 80 mm. Größe (B x H): 30 x 105 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Breite: | 30 | Farbe: | weiß | Höhe: | 105 | Lochung: | 4-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, heftstreifen veloflex 30x105 mm 50 stück, abheftstreifen, veloflex abheftstreifen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,07* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,53* | € 6,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,74* | € 6,35* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,48* | € 7,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,18* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|