Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Solarpanel 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibles
Flexibles
Artikel-Nr.:
     1039H-980984666
Hersteller:
     Vechline
Herst.-Nr.:
     84666
EAN/GTIN:
     3613750064641
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Flexibles Solarpanel 150 W

Solaranlagen mit flexiblen, ultraleichten Solarmodulen sowohl für den mobilen Outdoor- und Campingeinsatz (Befestigungsösen), als auch für den Aufbau auf Freizeitfahrzeugen, Yachten und LKW-Dächern. Die monokristallinen Hochleistungszellen der neuesten Generation bieten bei kleiner Fläche eine hocheffiziente Leistung. Durch die leichte Biegbarkeit (max. Biegeradius 10°) ist z. B. die Montage (Verklebung) direkt auf abgerundeten Fahrzeugdächern möglich.
- Flexible Solarmodule, besonders geeignet zur Montage auf abgerundeten Fahrzeugdächern- Monokristalline Hochleistungszellen der neuesten Generation- Maximaler Biegeradius 10°- Extrem leicht und hocheffizient- Auch für maritime Anwendungen sehr gut geeignet
Technische Daten:
-
Leistung (Pmax): 150 Wp
- Spannung bei Pmax: 19,8 V
- Strom bei Pmax: 7,6 A
- Abmessungen: 1230 x 665 x 2,5 mm
-Gewicht: 5,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, monokristallines solarmodul 150 wp, solar modul, mono solar modul, Flexibles, 150, W, 84666
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,61*
€ 596,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,89*
€ 594,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,57*
€ 568,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.