| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980970244 Herst.-Nr.: 70244 EAN/GTIN: 4260590614575 |
| |
|
| | |
| Alb Filter TRAVEL ActiveTitan Die Einbauvariante direkt nach dem Wassertank Die Versorgung mit Wasser gehört zu einer der wichtigsten Aufgaben, wenn Sie als Reisender z.B. mit dem Camper oder Boot unterwegs sind. Mit dem Travel Adapter-Set kann das Alb Filtergehäuse inkl. Trinkwasserfilterkartusche leicht zwischen oder an die Trinkwasserversorgung Ihres Wohnmobils adaptiert werden. Der Einbau erfolgt meist direkt nach dem Wassertank (d.h. in der Druckstufe nach der Wasserpumpe) oder Unterspüle vor der Entnahmestelle (Armatur). Der Alb Trinkwasserfilter inklusive Anschluss-Set… mehr benötigen Sie nicht, um den Alb Trink-Wasserfilter im Wohnmobil oder Camper installieren zu können. Entscheiden Sie über die passende Filtervariante für den gewünschten Einsatzzweck. Schwerpunkt Active: Entnahme von schlechtem Geschmack und Gerüchen Hochwertige Alb Filter Kokosnuss Blockaktivkohle adsorbiert lästige Gerüche (Chlor, CKW’s, FCKW’s uvm.) und Geschmacksbeeinträchtigungen im Trinkwasser. Reduzierung von Schwermetallen Die adsorbierende Wirkung der Aktivkohle bindet Schwermetalle wie etwa Blei und Kupfer im Trinkwasser. Filtrierung von Mikroplastik Durch die ultrafeine Struktur der gesinterten Aktivkohle, werden mikroskopisch kleine Plastikteilchen zuverlässig zurückgehalten. Reduzierung von Pestiziden und Arzneimittelrückständen Organische Verbindungen wie beispielsweise Pestizidrückstände, Herbizide, Insektizide, Medikamentenrückstände, Hormone und hormon- ähnliche Substanzen können reduziert werden. Breitbandfiltration Neben den erwähnten Schadstoffen ist der Active Blockaktivfilter in der Lage hunderte chemische Verbindungen zu filtern Lieferumfang: · Alb Active Trinkwasserfilter inklusive Kartusche und Gehäuse (Farbe wählbar), 2x GEKA Schlauchtülle, 2x Schlauchschelle, 1x GEKA Hahnstecker, ,1x GEKA Gerätestecker |
| | |
| | | |
| | | |
| |