| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980947314 Herst.-Nr.: 47314 EAN/GTIN: 8711269976709 |
| |
|
| | |
| Henkelbecher BLOOM Pepple yellow Henkelbecher mit 300 ml Inhalt. Dieser Becher besteht aus Melamin und kann somit draußen wie drinnen verwendet werden. Die Oberfläche des robusten Materials wurde inspiriert durch die natürliche Struktur von Kieselsteinen. Das verleiht dem Becher ein einzigartig gesprenkeltes und mattes Finish. Natürlich ist der Becher 100% BPA-frei, leicht im Gewicht und perfekt stapelbar. Ideal also für ein gemütliches Sommer-Dinner auf der Dachterrasse, beim Camping oder bei einem Picknick im Grünen. Und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen: Der Becher lässt sich auch hervorragend drinnen verwenden! - Stilvolles mattes Finish- Leicht im Gewicht- Robust, kratzbeständig und langlebig- Ideal für drinnen und draußen- BPA-frei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, kaffeebecher 300ml kunststoff, melamin geschirr, melamin-geschirr tassen, Henkelbecher, BLOOM, Pepple, yellow, 47314 |
| | |
| |