Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon Zebo Enjoy 2.0 3 x 4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon
Pavillon
Artikel-Nr.:
     1039H-980924229
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     24229
EAN/GTIN:
     8022068075099
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Pavillon Zebo Enjoy 2.0 3 x 4,5

ZEBO Faltpavillons als Freizeitzelte, Campingzelte, Eventzelte und Verkaufszelte. Seit mittlerweile über 20 Jahren bietet die Firma Brunner hochwertige Falt-pavillons für die verschiedensten Einsatzbereiche an.Das erfahrene Produktentwicklungsteam hat sich in diesem Zeitraum stets für die Verbesserung in den Bereichen Material und Fertigung bemüht. Alle Materialien werden sorgfältig selektiert und unter realen Bedingungen getestet, um im Gebrauch den Erwartungen des Käufers zu entsprechen und die gewünschte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu garantieren.ZEBO Faltpavillons werden gerne im Freizeit- und Campingbereich eingesetzt, sind aber auch für Events, Präsentationen oder Feste bestens geeignet.Sie sind schnell und problemlos auf- und abbaubar,lassen sich zudem kompakt verstauen und bequemtransportieren. Wichtig: Alle Bauteile sind service-freundlich verschraubt und lassen sich daher problemlos ersetzen.
Die ZEBO ENJOY Faltpavillon-Kollektion umfasst folgende
Modelle
:
- ZEBO ENJOY 2.0 - Robuste Faltpavillons mit einem pulverbeschichtetem Stahlgerüst (Rechteckprofil40 x 40 mm) - in 3 Größen erhältlich.
- ZEBO ENJOY PRO - Pro-Faltpavillon Zelt aus hochwertigem Aluminium, mit hexagonalem 50 mm Profilsystem - in 3 Größen erhältlich.
ZEBO ENJOY 2.0
Praktischer Faltpavillon mit zen
traler Dachstange für eine maximale Dachneigung,
die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulver
beschichteter Stahlrahmen mit höhenverstellbaren
Standbeinen. Dach aus 100 % Polyester mit wasser
dichter PVC-Beschichtung (PVC 500D 290 g/m²).
Verschweißte Nähte.
Zum Lieferumfang gehört eine
praktische Transporttasche mit Rollen, Abspannlei
nen und Heringe.
Einfaches und schnelles Auf- und
Abbauen.
Einsatzgebiete:
Camping, Partys und Events, Messen.
Eigenschaften:
-
Strukturtyp: aut
omatisch-faltbar
-
Standbe
ine: pulverbeschichteter Stahl 40 x 40
mm,
höhenv
erstellbar
-
Alle Bauteile sind e
ingeschraubt und austauschbar
-
Gest
änge 40 x 40 / 35 x 35 / 15 x 30 mm
Abmessungen 300 x 450 x 210/335 cm. Packmaß 155 x 32 x 22 cm. Gewicht 32,2 kg

Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, brunner pavillon, gartenpavillon, Zebo, Enjoy, 2.0, 24229
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,19*
€ 539,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.