Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch FUTURE LITE I 100 x 68 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch
Klapptisch
Artikel-Nr.:
     1039H-980922564
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     22564
EAN/GTIN:
     4031674191110
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch 160x80
Klapptisch FUTURE LITE I 100 x 68 cm

Der
wahrscheinlich
leichteste
Tisch
der
Welt.
Eigenschaften:
?
Tischplatt
e
in
Holz
optik
aus
hoch
wertigem
Composit
e-Material
?
Robus
ter
Aluminiumr
ahmen
?
We
tterfest
&
UV
-stabil
?
Inklusive
Ablag
enetz
und
Bodennäg
eln
?
Stufenlos
höhen
verstellbar
v
on
59
-
72
cm
?
Belastbark
eit
80
kg
.
Maße
Tischpla
tte
100
x
68
cm.
Ge
wicht
4,3
kg

Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch brunner, FUTURE, LITE, I, 22564
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,06*
€ 316,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.