Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel DYNAMIC blau 4611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sessel
Sessel
Artikel-Nr.:
     1039H-980920258
Hersteller:
     Dukdalf
Herst.-Nr.:
     20258
EAN/GTIN:
     8713899043790
Suchbegriffe:
Sessel
sessel
Sessel DYNAMIC blau 4611

Stabiler, leichter und kompakter Klappsessel. Mit ergonomisch geformter Rückenlehne.Rückenlehne 10-fach verstellbar. Mit breiten, ergonomisch geformten Armlehnen. Gestell aus
Vierkant-Aluminiumprofil.
Material Bezug: 70 % Polyvinylchlorid,
30 % Polyester
Sitzfläche 47 x 44 cm
Sitzhöhe 45 cm
Rückenlehnenhöhe 77 cm
Belastbarkeit 140 kg
Packmaß 101 x 61 x 9 cm
Gewicht ca. 4 kg

Weitere Suchbegriffe: DYNAMIC, blau, 4611, 20258
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,118*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,613*
€ 348,209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,49*
€ 276,663
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,364*
€ 251,523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,804*
€ 241,337
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,47*
€ 212,379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,084*
€ 176,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,408*
€ 146,856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,118*
€ 127,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.