Schneidoel SLP 22, 1000 Liter Container
Chlorfreies, nicht wassermischbares Mehrzweck-Schneidöl. Universell einsetzbar für einfache bis mittlere Anforderungen bei der zerspanenden Bearbeitung.
Beschreibung
Chlorfreies, nicht wassermischbares Mehrzweck-Schneidöl.
Universell einsetzbar für einfache bis mittlere Anforderungen
bei der zerspanenden Bearbeitung.
Kennzeichnung nach DIN 51502: SLP 22
Kenndaten
ISO-Viskositätsklasse VG 22
DIN 51519
Dichte bei 15°C 0,850 g/cm³
DIN 51757
Viskosität bei 40°C 22 mm²/s
ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C 4,5 mm²/s
ASTM D 7042-04
Viskositätsindex 118
DIN ISO 2909
Pourpoint -21 °C
DIN ISO 3016
Flammpunkt 210 °C
DIN ISO 2592
Oxidasche 0,16 g/100g
DIN EN ISO 6245
Farbzahl (ASTM) L 1,0
DIN ISO 2049