Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar), 1000 Liter Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799594
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9594
EAN/GTIN:
     4015838095940
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl meguin
hydrauliköl
Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar), 1000 Liter Container

Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis hochwertiger, synthetischer Ester. Verfügt über hervorragendes Viskositätstemperaturverhalten. Dank ausgezeichnetem Kälteverhalten ganzjährig einsetzbar. EP-Additive und das polare Haftvermögen sorgen für sehr guten Schutz vor Verschleiß, Rost und Korrosion. Biologisch schnell abbaubar und mit allen mineralölbasischen Produkten mischbar. Vor allem für hydraulische Systeme in Geräten, die überwiegend im Freien arbeiten, großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und wo eine höhere Umweltbelastung durch Lecköl zu befürchten ist, z. B. bei Mobilkranen und -baggern in Land- und Forstwirtschaft, Schwimmbaggern, Schleusenhydrauliken, Pistengeräten usw.

Beschreibung

Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis hochwertiger,

synthetischer Ester. Verfügt über hervorragendes

Viskositätstemperaturverhalten. Dank ausgezeichnetem

Kälteverhalten ganzjährig einsetzbar. EP-Additive und das

polare Haftvermögen sorgen für sehr guten Schutz vor Verschleiß,

Rost und Korrosion. Biologisch schnell abbaubar

und mit allen mineralölbasischen Produkten mischbar. Vor

allem für hydraulische Systeme in Geräten, die überwiegend

im Freien arbeiten, großen Temperaturschwankungen

ausgesetzt sind und wo eine höhere Umweltbelastung

durch Lecköl zu befürchten ist, z. B. bei Mobilkranen und -

baggern in Land- und Forstwirtschaft, Schwimmbaggern,

Schleusenhydrauliken, Pistengeräten usw.

Spezifikationen und Freigaben:

Blauer Engel ? Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46 ? Hydrauliköl

DIN 51524 Teil 2 HLP 32 ? Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2

HLP 46 ? Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68 ? Hydrauliköl

DIN 51524 Teil 3 HVLP 46

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 46

DIN 51519

Dichte bei 15°C 0,920 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 46 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 9,4 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 194

DIN ISO 2909

Pourpoint -45 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 280 °C

DIN ISO 2592

Demulgiervermögen bei 54°C 20 min

DIN ISO 6614

Luftabscheidevermögen <5 min

DIN ISO 9120

Schaumverhalten bei 24°C 30/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 93,5°C 50/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 24°C

nach 93,5°C

30/0 ml

ISO 6247

Neutralisationszahl 0,5 mg KOH/g

DIN 51558 Teil 1

Kenndaten

Oxidasche <0,01 g/100g

DIN EN ISO 6245

Korrosion Wirkung auf Stahl 0-A

DIN ISO 7120

Korrosion Wirkung auf Kupfer

1-100 A3

DIN EN ISO 2160

FZG-Zahnradkurztest Normaltest

A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,

Spez.Gew.Änderung <0,27

mg/KWh

DIN 51354

Verhalten gegenüber Nitrilkautschuk-

(NBR) Dichtungen

verträglich

DIN 53538 Teil 1

Biologische Abbaubarkeit

nach 21 Tagen

> 90 %

CEC L-33-T-82

Freigaben

Blauer Engel ; Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46 ; Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32 ; Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46 ; Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68 ; Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 1000l, Meguin Megol, Hydraulikoel, HEES, 46, (biolog.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.231,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 6,23144* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.393,53*
€ 7.608,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.363,62*
€ 7.572,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.273,86*
€ 7.465,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.243,95*
€ 7.430,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.231,44*
€ 7.415,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.