Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikoel HLPD 68 AF, 1000 Liter Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799578
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9578
EAN/GTIN:
     4015838095780
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl meguin
hydrauliköl
Hydraulikoel HLPD 68 AF, 1000 Liter Container

Hydrauliköle mit hervorragenden EP-Eigenschaften und ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutzstabilität. Aufgrund ihrer besonderen Additivierung sind sie in der Lage, gewisse Wassermengen ohne Trübung aufzunehmen, ohne daß ihre sonstigen Eigenschaften beeinträchtigt werden. Schaumverhalten und Luftabscheidevermögen sind optimal eingestellt. Dank ihrer spezifischen Eigenschaften sind Hydrauliköle HLPD besonders für Hydrauliksysteme geeignet, bei denen mit Kondenswasser zu rechnen ist, wie z.B. bei Werkzeugmaschinen, Baumaschinen u.a.

Beschreibung

Hydrauliköle mit hervorragenden EP-Eigenschaften und

ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutzstabilität.

Aufgrund ihrer besonderen Additivierung sind sie in der Lage,

gewisse Wassermengen ohne Trübung aufzunehmen,

ohne daß ihre sonstigen Eigenschaften beeinträchtigt werden.

Schaumverhalten und Luftabscheidevermögen sind

optimal eingestellt. Dank ihrer spezifischen Eigenschaften

sind Hydrauliköle HLPD besonders für Hydrauliksysteme

geeignet, bei denen mit Kondenswasser zu rechnen ist, wie

z.B. bei Werkzeugmaschinen, Baumaschinen u.a.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 68

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 68

DIN 51519

Dichte bei 15°C 0,865 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 68 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 8,8 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 102

DIN ISO 2909

Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592

Pourpoint -24 °C

DIN ISO 3016

Demulgiervermögen bei 54°C begrenzt emulgierend min

DIN ISO 6614

Luftabscheidevermögen 6 min

DIN ISO 9120

Schaumverhalten bei 24°C 50/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 93,5°C 10/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 24°C

nach 93,5°C

20/0 ml

ISO 6247

Neutralisationszahl 0,3 mg KOH/g

DIN 51558 T1

Neutralisationszahl nach

1000 h

< 2 mg KOH/g

DIN 51587

Oxidasche 0 g/100g

DIN EN ISO 6245

Sulfatasche 0 g/100g

DIN 51575

Kenndaten

Korrosion Wirkung auf Stahl 0-A

DIN ISO 7120

Korrosion Wirkung auf Kupfer

1-100 A3

DIN EN ISO 2160

Brugger Test > 50 N/mm²

DIN 51347

FZG-Zahnradkurztest Normaltest

A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,

Spez.Gew.Änderung <0,27

mg/KWh

DIN 51354

Farbzahl (ASTM) 2,5

DIN ISO 2049

Freigaben

Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 68

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 1000l, Meguin Megol, Hydraulikoel, HLPD, 68, AF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.866,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 2,86657* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.157,09*
€ 3.756,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.105,74*
€ 3.695,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.965,06*
€ 3.528,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.900,96*
€ 3.452,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.866,57*
€ 3.411,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.