Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikoel HLP 68 AF, 20 Liter Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97796383
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6383
EAN/GTIN:
     4015838063833
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
Hydraulikoel HLP 68 AF, 20 Liter Eimer

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet wird. Mit Wirkstoffen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt, in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten, sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen Öle mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen. Enhält keine aschebildenden Zusätze, wodurch bei Überhitzung die Bildung klebriger Ablagerungen vermieden wird.

Beschreibung

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet

wird. Mit Wirkstoffen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit,

des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften.

Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen

und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt,

in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten,

sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren

Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen

Öle mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen.

Enhält keine aschebildenden Zusätze, wodurch bei

Überhitzung die Bildung klebriger Ablagerungen vermieden

wird.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68 ? Hydrauliköl SEB 181

222 HLP 68

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 68

DIN 51519

Dichte bei 15°C 0,860 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 68 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 8,6 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 96

DIN ISO 2909

Pourpoint -30 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 222 °C

DIN ISO 2592

Demulgiervermögen bei 54°C 10 min

DIN ISO 6614

Luftabscheidevermögen 10 min

DIN ISO 9120

Schaumverhalten bei 24°C 80/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 93,5°C 50/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 24°C

nach 93,5°C

80/0 ml

ISO 6247

Korrosion Wirkung auf Stahl 0-B

DIN ISO 7120

Korrosion Wirkung auf Kupfer

1-125 A3

DIN EN ISO 2160

Neutralisationszahl 0,2 mg KOH/g

DIN 51558 T1

Kenndaten

Neutralisationszahl nach

1000 h

< 2 mg KOH/g

DIN 51587

Oxidasche 0,01 g/100g

DIN EN ISO 6245

Sulfatasche 0,02 g/100g

DIN 51575

FZG-Zahnradkurztest Normaltest

A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,

Spez.Gew.Änderung <0,27

mg/KWh

DIN 51354

Farbzahl (ASTM) L 2,5

DIN ISO 2049

Freigaben

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68 ; Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 68

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl meguin, Meguin Megol, Hydraulikoel, HLP, 68, AF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 86,90*
Lager 1039
48
Frei Haus
ab € 96,36*
€ 120,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,818* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.