Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar), 20 Liter Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97796306
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6306
EAN/GTIN:
     4015838063062
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar), 20 Liter Eimer

Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf der Basis hochwertiger Pflanzenöle mit ausgezeichnetem Viskositäts-Temperatur-Verhalten. Dank des guten Kälteverhaltens ganzjährig einsetzbar. Die EP-Additive und das polare Haftvermögen sorgen für hervorragenden Verschleißschutz sowie sehr guten Schutz gegen Rost und Korrosion. Es ist toxikologisch unbedenklich und biologisch voll abbaubar. Es ist vor allem in hydraulischen Systemen von Geräten einzusetzen, die überwiegend im Freien arbeiten, wie beispielsweise Mobilkrane und -bagger in Land- und Forstwirtschaft, Schwimmbagger, Schleusenhydrauliken, Skipistengeräte usw. und ein unbeabsichtigtes Einbringen in die Umwelt zu befürchten ist.

Beschreibung

Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf der Basis

hochwertiger Pflanzenöle mit ausgezeichnetem Viskositäts-

Temperatur-Verhalten. Dank des guten Kälteverhaltens

ganzjährig einsetzbar. Die EP-Additive und das polare Haftvermögen

sorgen für hervorragenden Verschleißschutz sowie

sehr guten Schutz gegen Rost und Korrosion. Es ist toxikologisch

unbedenklich und biologisch voll abbaubar. Es

ist vor allem in hydraulischen Systemen von Geräten einzusetzen,

die überwiegend im Freien arbeiten, wie beispielsweise

Mobilkrane und -bagger in Land- und Forstwirtschaft,

Schwimmbagger, Schleusenhydrauliken, Skipistengeräte

usw. und ein unbeabsichtigtes Einbringen in die Umwelt

zu befürchten ist.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl VDMA 24568 HETG 32 ? Hydrauliköl DIN 51524

HLPD 22 ? Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 32 ? Hydrauliköl

DIN 51524 HLPD 46 ? Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 68 ? Hydrauliköl

DIN 51524 Teil 3 HVLP 32

Kenndaten

Dichte bei 15°C 0,920 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 37 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 8,4 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 215

DIN ISO 2909

Pourpoint -39 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 280 °C

DIN ISO 2592

Demulgiervermögen bei 54°C 10 min

DIN ISO 6614

Luftabscheidevermögen 9 min

DIN ISO 9120

Schaumverhalten bei 24°C 30/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 93,5°C 30/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 24°C

nach 93,5°C

30/0 ml

ISO 6247

Neutralisationszahl 0,5 mg KOH/g

DIN 51558 T1

Oxidasche 0,02 g/100g

DIN EN ISO 6245

Kenndaten

Korrosion Wirkung auf Stahl 0-A

DIN ISO 7120

Korrosion Wirkung auf Kupfer

1-100 A3

DIN EN ISO 2160

FZG-Zahnradkurztest Normaltest

A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,

Spez.Gew.Änderung <0,27

mg/KWh

DIN 51354

Verhalten gegenüber Nitrilkautschuk-

(NBR) Dichtungen

verträglich

DIN 53538 Teil 1

Biologische Abbaubarkeit

nach 21 Tagen

97 %

CEC L-33-T-82

Freigaben

Hydrauliköl VDMA 24568 HETG 32 ; Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 22 ; Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 32 ; Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 46 ; Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 68 ; Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl meguin, Meguin Megol, Hydraulikoel, HETG, 37, (biolog.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 123,20*
Lager 1039
49
Frei Haus
ab € 119,10*
€ 147,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 5,955* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.