Sägekettenoel 100, 6x 1 Liter Kanister
Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz und verschleißhemmenden Additiven. Anwendung bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden (wie z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern etc.)
Beschreibung
Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz, verschleißhemmenden
Additiven und zusätzlichem Anteil an MoS2-Festschmierstoff.
Zur Verbesserung der Schmierfähigkeit. Anwendung
bei
Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle
durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden (wie
z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern etc.).
Kenndaten
ISO-Viskositätsklasse 100
DIN 51519
Dichte bei 15°C 0,870 g/cm³
DIN 51757
Viskosität bei 40°C 100 mm²/s
ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C 13,2 mm²/s
ASTM D 7042-04
Viskositätsindex 130
DIN ISO 2909
Pourpoint -39 °C
DIN ISO 3016
Flammpunkt 220 °C
DIN ISO 2592
Oxidasche 0,5 g/100g
DIN EN ISO 6245
Farbe / Aussehen grau-schwarz