Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40 / 200 Liter Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100919
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9449
EAN/GTIN:
     4015838094493
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Motorenöl
Motoröl
Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40 / 200 Liter Fass

megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W40

Beschreibung
Universalöl (STOU = Super Tractor Oil Universal), das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde. Es vereinigt in sich, optimal für Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen).
Spezifikationen und Freigaben:
ACEA E2 · ACEA E3 · API CF-4 · API CG-4 · API SF · API GL4 · Allison C4 · Caterpillar TO-2 · KHD · MIL-L 2104 D · MIL-L 2105 · MIL-L 46152 C · Mack EO-K · Mack EO-K2
Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind: David Brown · Fendt · MB 227.1 · MB 228.1 · ZF TE-ML 06B · ZF TE-ML 07B · Ford New Holland M2C 84-A · Ford New Holland M2C 159-B · Ford New Holland M2C 159-C · Case (IHC) B6 · John Deere J27 · Massey-Ferguson M1139 · Massey-Ferguson M1144 · Massey-Ferguson M1145 · Steyr
Kenndaten Viskositätsklasse SAE 10W-40 SAE J300 Dichte bei 15°C 0,865 g/cm³ DIN 51757 Viskosität bei 40°C 92,0 mm²/s ASTM D 7042-04 Viskosität bei 100°C 14,0 mm²/s ASTM D 7042-04 Viskosität bei -25°C (CCS) <= 7000 mPas ASTM D 5293 Viskositätsindex 156 DIN ISO 2909 Pourpoint -36 °C DIN ISO 3016 Verdampfungsverlust (Noack) 12 % CEC-L-40-A-93 Flammpunkt 230 °C DIN ISO 2592 Gesamtbasenzahl 11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771 Sulfatasche 1,6 g/100g DIN 51575 Farbzahl (ASTM) 3,0 DIN ISO 2049

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Universalöl, motorenöl meguin, kriechöl, 200 liter motorenöl, Meguin, Megol, Super, Traktorenoel, STOU, SAE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 953,18*
€ 1.078,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,60*
€ 1.083,90*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 963,57*
€ 1.085,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,66*
€ 1.283,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,29*
€ 1.270,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,06*
€ 1.212,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,21*
€ 1.175,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,18*
€ 1.134,28
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 4,7659* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.