| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9779100917 Herst.-Nr.: 9447.1 EAN/GTIN: 4015838094479 |
| |
|
| | |
| Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40 / 20 Liter Kanister megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W40 Beschreibung Universalöl (STOU = Super Tractor Oil Universal), das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde. Es vereinigt in sich, optimal für Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen). Spezifikationen und Freigaben: ACEA E2 · ACEA E3 · API CF-4 · API CG-4 · API SF · API GL4 · Allison C4 · Caterpillar TO-2 · KHD · MIL-L 2104 D · MIL-L 2105 · MIL-L 46152 C · Mack EO-K · Mack EO-K2 Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind: David Brown · Fendt · MB 227.1 · MB 228.1 · ZF TE-ML 06B · ZF TE-ML 07B · Ford New Holland M2C 84-A · Ford New Holland M2C 159-B · Ford New Holland M2C 159-C · Case (IHC) B6 · John Deere J27 · Massey-Ferguson M1139 · Massey-Ferguson M1144 · Massey-Ferguson M1145 · Steyr Kenndaten Viskositätsklasse SAE 10W-40 SAE J300 Dichte bei 15°C 0,865 g/cm³ DIN 51757 Viskosität bei 40°C 92,0 mm²/s ASTM D 7042-04 Viskosität bei 100°C 14,0 mm²/s ASTM D 7042-04 Viskosität bei -25°C (CCS) <= 7000 mPas ASTM D 5293 Viskositätsindex 156 DIN ISO 2909 Pourpoint -36 °C DIN ISO 3016 Verdampfungsverlust (Noack) 12 % CEC-L-40-A-93 Flammpunkt 230 °C DIN ISO 2592 Gesamtbasenzahl 11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771 Sulfatasche 1,6 g/100g DIN 51575 Farbzahl (ASTM) 3,0 DIN ISO 2049 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,90* | € 112,10* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,99* | € 127,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,02* | € 183,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 7,551* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|