Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl "532/32", für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 25m, 3/8", 200 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INDUSTRIE
INDUSTRIE
Artikel-Nr.:
     1039H-975943025
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43025
EAN/GTIN:
     9004853430251
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl "532/32", für Druckluft u. Heißwasser 130°C, 25m, 3/8", 200 bar

für Wasser 130°C, 25 m, 3/8', 200bar

Für Wasser (max.100°C)
Trommel / Halterung: Edelstahl AISI 304
Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse
Dichtung: Viton
Arbeitsdruck max.: 200 bar
Schlauchdimension: 3/8' (9,5 x 17 mm)
Anschluss Eingang: IG 3/8'
Anschluss Ausgang: IG 3/8'
Einsatzgebiet:- Innen und Außen (korrosionsgeschützt)- Hochdruckreinigung- Landwirtschaft- Bewässerung
Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung

Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, INDUSTRIE, Edelstahl, 532/32, für
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.206,25*
€ 1.297,59*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.088,71*
€ 1.297,60*
€ 4,90*
ab € 1.208,74*
€ 1.297,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,24*
€ 1.466,86*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 1.375,87*
€ 1.474,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,58*
€ 1.754,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,69*
€ 1.742,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,67*
€ 1.687,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,04*
€ 1.655,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,87*
€ 1.637,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43490
ab € 695,76*
Ähnlich
ELMAG
43492
ab € 893,82*
Ähnlich
ELMAG
43493
ab € 1.068,49*
Ähnlich
ELMAG
43495
ab € 1.628,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.