Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '532/31' für Wasser 130°C, 25 m, 3/8', 200bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '532/31'
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '532/31'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43025
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43025
EAN/GTIN:
     9004853430251
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/8 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    9,5 x 17 mm
    Schlauchlänge:
    25 m
    Max. Arbeitsdruck:
    200 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8'
    Anschluss Ausgang:
    IG 3/8'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Ed
    Einsatzgebiet::
    - Innen und Außen (korrosionsgeschützt)<br/>- Hochdruckreini
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.202,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.303,44*
    € 1.551,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.290,95*
    € 1.536,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.247,02*
    € 1.483,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.221,88*
    € 1.454,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.202,27*
    € 1.430,70
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43490
    ab € 711,05*
    Ähnlich
    ELMAG
    43492
    ab € 983,01*
    Ähnlich
    ELMAG
    43493
    ab € 1.176,89*
    Ähnlich
    ELMAG
    43495
    ab € 1.799,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.