Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator, TITANIUM BN Flügel Weiß mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-96699513263
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9513263
EAN/GTIN:
     4024397364527
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan TITANIUM BN mit Fernbedienung, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 5 Wendeflügel Lack weiß, inkl. Fernbedienung, 3 Stufen, mit Leuchte, gefrostete Opalglasleuchte, max. 2 x 40 Watt, E27, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 66 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, inkl. Fernbedienung, Abstand Decke - Flügel 190 - 260 mm, auch für Schrägen bis 22° geeignet. Die integrierte Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E bis A++.
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, TITANIUM, BN, Flügel, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,17*
€ 457,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.