Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter, TDA-HIGHSTREAM 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-96699307580
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9307580
EAN/GTIN:
     4024397365036
Suchbegriffe:
Lüfter
TDA-HIGHSTREAM
800
CasaFan TDA-HS 600, Trommelventilator zur Kettenaufhängung, Ketten inkl., Motor 123 W, 220 - 240 V~50 Hz, Stahl matt schwarz lackiert, 2 Stufen, 870 U/min, 13.000 m³/h, Wurfweite 11m , stabile Ausführung, gekapselter Motor, Flügelrad Aluminium, Schutzart IP44, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H05RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, kippsicher, mit Gummirollen für gewerbliche Verwendung geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,59*
€ 776,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,96*
€ 760,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,14*
€ 724,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,34*
€ 706,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.