Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Concept 152 LG-WE/LG Flügel Weiß/lichtgrau Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eco
Eco
Artikel-Nr.:
     1039H-9669921560
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     921560
EAN/GTIN:
     4024397369256
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Eco Concept 152 LG-WE/LG Flügel Weiß/lichtgrau Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Concept 152 LG-WE/LG"
CasaFan ECO CONCEPT 152 LG-WE/LG, Energiespar Deckenventilator, Ø 152 cm, Gehäuse Lack lichtgrau, 4 Wendeflügel Lack weiß/Lack lichtgrau (wahlweise 2,3 oder 4 Flügel montierbar), inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Lichtdimmung, Vor-/Rückwärtslauf, Schlaftimer) mit Wandhalter, Zeitlupenstufe, Motor max. 34,5 Watt, 110-240V ~ 50/60 Hz, Drehzahl max. 165 U/min, Montage auch an Schrägen bis 16°, LED-Leuchten und längere Deckenstangen optional erhältlich
Größe Ø (cm): 152
Gehäusefarbe: Lack lichtgrau
Flügeldekor: Lack lichtgrau, Lack weiß
Flügel Anzahl: 2, 3, 4
Flügel Extras: Wendeflügel
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf, Zeitlupenstufe
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 3
Leistung Motor max. (W): 34,5
Drehzahl max. (U/min): 165
Spannung (V/Hz): 110-240/~50/60
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Eco, Concept, 152, LG-WE/LG, Flügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,37*
€ 513,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.