Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Concept 132 BN-NB/KI Flügel Nussbaum/Kirsche Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eco
Eco
Artikel-Nr.:
     1039H-9669921361
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     921361
EAN/GTIN:
     4024397369232
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Eco Concept 132 BN-NB/KI Flügel Nussbaum/Kirsche Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Concept 132 BN-NB/KI"
CasaFan ECO CONCEPT 132 BN-NB/KI, Energiespar Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 4 Wendeflügel Nussbaum/Kirsche (wahlweise 2,3 oder 4 Flügel montierbar), inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Lichtdimmung, Vor-/Rückwärtslauf, Schlaftimer) mit Wandhalter, Zeitlupenstufe, Motor max. 30 Watt, 110-240V ~ 50/60 Hz, Drehzahl max. 220 U/min, Montage auch an Schrägen bis 16°, LED-Leuchten und längere Deckenstangen optional erhältlich
Größe Ø (cm): 132
Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
Flügeldekor: Kirschbaum, Nussbaum
Flügel Anzahl: 2, 3, 4
Flügel Extras: Wendeflügel
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf, Zeitlupenstufe
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 3
Leistung Motor max. (W): 30
Drehzahl max. (U/min): 220
Spannung (V/Hz): 110-240/~50/60
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Eco, Concept, 132, BN-NB/KI, Flügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,61*
€ 517,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,73*
€ 497,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.