Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO AVIATOS 162 BG-NB Flügel Nussbaum Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO
ECO
Artikel-Nr.:
     1039H-9669516095
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     516095
EAN/GTIN:
     4024397369379
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
ECO AVIATOS 162 BG-NB Flügel Nussbaum Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Aviatos 162 BG-NB"
CasaFan ECO AVIATOS 162 BG-NB, Energiespar-Deckenventilator, Ø 162 cm, Gehäuse Lack basaltgrau, 3 Flügel Nussbaum, inkl. Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Licht an/aus, Vor-/Rückwärtslauf, Schlaftimer) mit Wandhalter, inkl. Milchglasleuchte, max. 2 x 40 Watt, E27, für ESL geeignet, Motor max. 31 Watt, 110-240 V ~ 50/60 Hz, Drehzahl max. 160 U/min, mit kurzer Deckenstange, Montage auch an Schrägen bis 16°, Abstand Decke - Flügel 260 - 350 mm, längere Deckenstangen und Austauschflügel optional erhältlich.
Größe Ø (cm): 162
Gehäusefarbe: Lack basaltgrau
Flügeldekor: Nussbaum
Flügel Anzahl: 3
Flügel Extras: Austauschflügel möglich
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf, Zeitlupenstufe
Beleuchtung: Leuchte inkl.
Leistung Leuchte max. (W): ESL möglich, 2 x 40, E27
Leistung Motor min. (W): 6
Leistung Motor max. (W): 31
Drehzahl max. (U/min): 160
Spannung (V/Hz): 110-240/~50/60
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, ECO, AVIATOS, 162, BG-NB, Flügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,34*
€ 502,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,53*
€ 483,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,82*
€ 418,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.