Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Volare 142 WE-WE Flügelsatz Weiß Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eco
Eco
Artikel-Nr.:
     1039H-9669514281
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     514281
EAN/GTIN:
     4024397377329
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Eco Volare 142 WE-WE Flügelsatz Weiß Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Volare 142 WE-WE"
CasaFan ECO VOLARE 142 WE-WE, Energiespar Deckenventilator, Ø 142 cm, Gehäuse Lack weiß, 5 Kunststoffflügel Lack weiß, 220-240 V ~50 Hz, DC/EC Motor max. 39 W, Drehzahl max. 162 U/min, inkl. Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Lichtdimmung, Vor-/Rückwärtslauf, Schlaftimer) und Wandhalter, 2 Deckenstangen inkl. (Standard und kurz), Abstand Decke - Flügel 310/240 mm, Montage auch an Schrägen bis 12°, optionale Leuchten und längere Deckenstangen erhältlich. Für Räume bis max. 28 m².
Größe Ø (cm): 142
Gehäusefarbe: Lack weiß
Flügeldekor: Lack weiß
Flügel Anzahl: 5
für Räume bis (m²): 28
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 8
Leistung Motor max. (W): 39
Drehzahl max. (U/min): 162
Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet, Schlaftimer
Stil: modern, schlicht

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Eco, Volare, 142, WE-WE, Flügelsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,80*
€ 545,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,82*
€ 523,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,44*
€ 451,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.