Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator, CENTURION MA Flügel Nussbaum/Eiche antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-9669513243
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     513243
EAN/GTIN:
     4024397363933
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan CENTURION MA mit Leuchte, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Messing antik, 5 Wendeflügel Nussbaum/Eiche antik, mit Zugschalter, 3 Stufen, mit Leuchte, 5-Tulpen, max. 5 x 60 Watt, E27, mit ohne ohne Leuchte zu monieren, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 70 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. Die integrierte Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E bis A++.
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, CENTURION, MA, Flügel, Nussbaum/Eiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.