Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO GENUINO 180 MG-NT Flügel Holz natur Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO
ECO
Artikel-Nr.:
     1039H-9669318022
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     318022
EAN/GTIN:
     4024397376711
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
ECO GENUINO 180 MG-NT Flügel Holz natur Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Genuino 180 MG-NT"
CasaFan ECO GENUINO 180 MG-NT, Energiespar-Deckenventilator, Ø 180 cm, Gehäuse Messing gebürstet, 3 Flügel gefräst aus keilgezinktem Massivholz, Holz natur, inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Vor-/Rückwärtslauf) mit Wandhalter, Montage an Schrägen bis 16°, EC/DC-Motor nur max. 30 Watt , 230 V ~ 50 Hz, Luftmenge 15.110 m³/h mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 360 mm, Drehzahl max. 143 U/min, längere Deckenstangen für hohe Räume erhältlich, nicht für Leuchtenanbau geeignet.
Größe Ø (cm): 180
Gehäusefarbe: Messing gebürstet
Flügeldekor: Holz natur
Flügel Anzahl: 3
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf
Leistung Motor min. (W): 3
Leistung Motor max. (W): 30
Drehzahl max. (U/min): 149
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, ECO, GENUINO, 180, MG-NT, Flügel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,90*
€ 629,11*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 522,18*
€ 629,72*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 574,32*
€ 690,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,36*
€ 821,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,15*
€ 814,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,26*
€ 769,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,05*
€ 740,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
991083
ab € 30,34*
Sonstiges
CasaFan
991082
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.