Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO AIRSCREW 152 MS-MS Flügel matt schwarz Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO
ECO
Artikel-Nr.:
     1039H-9669315245
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     315245
EAN/GTIN:
     4024397376780
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
ECO AIRSCREW 152 MS-MS Flügel matt schwarz Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Airscrew 152 MS-MS"
CasaFan ECO AIRSCREW 152 MS-MS, Energiespar-Deckenventilator, Ø 152 cm, Gehäuse matt schwarz, 3 Flügel gefräst aus schichtgeleimtem Massivholz, matt schwarz , inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Vor-/Rückwärtslauf) mit Wandhalter, mit kurzer Deckenstange, Montage an Schrägen bis 16°, EC/DC-Motor max. 29 W , 220-240 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 380 mm, Drehzahl max. 129 U/min, längere Deckenstangen für hohe Räume erhältlich, nicht für Leuchtenanbau geeignet. Für Räume bis max. 35 m²
Größe Ø (cm): 152
Gehäusefarbe: Lack matt schwarz
Flügeldekor: Lack matt schwarz
Flügel Anzahl: 3
für Räume bis (m²): 35
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchtenanbau nicht möglich
Leistung Motor min. (W): 3
Leistung Motor max. (W): 29
Drehzahl max. (U/min): 129
Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: ECO, AIRSCREW, 152, MS-MS, Flügel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,85*
€ 526,04*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 439,43*
€ 526,65*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 509,47*
€ 617,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,65*
€ 626,714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,03*
€ 595,036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,43*
€ 522,922
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.