| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9669315215 Herst.-Nr.: 315215 EAN/GTIN: 4024397152155 |
| |
|
| | |
| CasaFan ECO GENUINO 152 NB, Energiespar-Deckenventilator, Ø 152 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 3 Flügel gefräst aus keilgezinktem Massivholz, Nussbaum endbehandelt, inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Vor-/Rückwärtslauf) mit Wandhalter, Montage nur an geraden Decken, EC/DC-Motor nur max. 14 Watt , 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 300 mm, Drehzahl max. 143 U/min, längere Deckenstangen für hohe Räume erhältlich, nicht für Leuchtenanbau geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,81* | € 517,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 12,00* | ab € 435,43* | € 517,80* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 487,31* | € 586,53* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 539,17* | € 643,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|