Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Talos 135 BN-EN Eiche natur Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eco
Eco
Artikel-Nr.:
     1039H-9669313590
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     313590
EAN/GTIN:
     4024397377145
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Eco Talos 135 BN-EN Eiche natur Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Talos BN-EN"
CasaFan ECO TALOS BN-EN, Energiespar Deckenventilator, Ø 135 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 3 Flügel Eiche natur, wahlweise 2 oder 3 Flügel montierbar, 220-240 V ~50 Hz, DC/EC Motor max. 32 W, Drehzahl max. 190 U/min, inkl. Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Lichtdimmung, Vor-/Rückwärtslauf, Schlaftimer) und Wandhalter, 2 Deckenstangen inkl. (Standard und kurz), Abstand Decke - Flügel 245/175 mm, Montage auch an Schrägen bis 12°, optionale Leuchten und längere Deckenstangen erhältlich. Für Räume bis max. 28 m².
Größe Ø (cm): 142
Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
Flügeldekor: Kunststoff Eiche natur
Flügel Anzahl: 2, 3
für Räume bis (m²): 28
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 7
Leistung Motor max. (W): 32
Drehzahl max. (U/min): 190
Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet, Schlaftimer
Stil: modern, ausgefallen

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Eco, Talos, 135, BN-EN, Eiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,55*
€ 567,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,43*
€ 528,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,47*
€ 500,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,56*
€ 474,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.