Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Verstellbarer Säulentisch Stehpult Schreibtisch, grau 152cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schreibtisch
schreibtisch
schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9569100027
Hersteller:
     Conset
Herst.-Nr.:
     501-53 7G 152 grau
EAN/GTIN:
     0709238298400
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Elektrisch Verstellbarer Säulentisch Stehpult Schreibtisch, grau 152cm

Motorbetriebenes Doppel-Teleskop-Gestell ohne Tischplatte

Es zeichnet sich u.a. durch markantes Design, Traversenfreiheit
und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.
Darüber hinaus ist das Gestell mit wenigen Handgriffen montiert.
Passt perfekt zu Ihren Wünschen.
-Max. Nutzlast des Gestelles ist 100 kg
-Höhenverstellung von 63-123 cm (ohne Tischplatte)
Das Gestell ist aus pulverlackiertem Stahl
in Grau (RAL 7001).
Das Basisgestell mit Doppel-Teleskop ist
nach EN 527-1, Typ A, .

Gestellhöhe min./max: 63 bis 123cm
Max. Geschwindigkeit: 32 mm/sek.

Max. Nutzlast: 100 KG
Gewicht nur Gestell: 23 KG

Weitere Suchbegriffe: Säulenhubtisch, Säulentisch, schreibtisch ohne platte, bürotisch, conset schreibtisch, schreibtisch, stehpult, höhenverstellbar, elektrisches, arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,55*
€ 613,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,49*
€ 596,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,67*
€ 586,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,32*
€ 546,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,20*
€ 510,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.