Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Verstellbarer Dreibein Schreibtisch mit Tischplatten 180x180x80cm Buchen-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schreibtisch
schreibtisch
schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9569100011
Hersteller:
     Conset
Herst.-Nr.:
     501-23 7S 190 -190A + 180-80S3+100-80S3 Buche
EAN/GTIN:
     709238298240
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Elektrisch Verstellbarer Dreibein Schreibtisch mit Tischplatten 180x180x80cm Buchen-Optik

2 Tischplatten in Buchen-Optik: LxB 180 x 80cm und 100 x 80cm
Tischplatten aus 25mm Spanplatte mit Melamin-Beschichtung,

Hier bekommen Sie einen unglaublich soliden und stabilen Tisch in modernem Design. Das Untergestell wird standardmässig mit pulverbeschichteten Oberflächen geliefert. Der Fuß und die untere Säule ist in RAL 9006 (silberfarben) und die übrigen Teile der Säule in RAL 9004 (schwarz) lackiert. Die Breite des Untergestells ist flexibel und passt sich allen Tischbreiten an.
Integrierter Kabelkanal
Maximale Belastung: 200 kg, die Höhe lässt sich stufenlos in Intervallen von 68 bis 120 cm einstellen
Sehr geeignet als Schreib-, Konferenz oder Projekttisch, durch die große Beinfreiheit kann von 2 Seiten gearbeitet werden.
Kann rechts- oder linksgewandt eingestellt werden
Solide, sicher, stilvoll

Gestellhöhe min./max: 66 bis 118cm
Max. Geschwindigkeit: 28 mm/sek.

Max. Nutzlast: 175 KG
Gewicht nur Gestell: 66 KG

Weitere Suchbegriffe: elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch buche, bürotisch, schreibtisch, stehpult, höhenverstellbar, elektrisches, arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.388,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,52*
€ 1.871,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,30*
€ 1.846,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,16*
€ 1.759,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,85*
€ 1.707,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,78*
€ 1.652,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.