Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix Aluminium-Kontaktpaste 35ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeronix
Aeronix
Artikel-Nr.:
     1039H-94091912496733
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     C91197
EAN/GTIN:
     4260015912354
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
aluminiumpaste
Aeronix Aluminium-Kontaktpaste 35ml

Synthetische Paste mit hochreinen Alupigmenten
Verbessert die elektrische Leitfähigkeit
Silberfarbene Spezialpaste mit 40%igem Aluminium-Anteil
Silikonfrei

Schmierpaste für Aluminium-Kontaktstellen. Verbessert die Gleitfähigkeit der Kontaktstellen und erhöht die elektrische Leitfähigkeit. Verhindert Funkenbildung. Reduziert die Reibkräfte. Kein Festfressen und Korrodieren von Schraub- und Steckverbindungen. Verbessert die Ableitung an statisch aufgeladenen Elementen. Verringert den Kontakt-Übergangswiderstand. Leichte Demontage von geschraubten und gesteckten Verbindungen.

Kein Festfressen und Korrodieren von Schraub- und Steckverbindungen ·Reduziert die Reibkräfte · Verbessert die Leitfähigkeit · Korrosionsschutzpaste / Metallschutzpaste · Trocknet nicht aus und schützt vor Feuchtigkeit · Die weiche Paste verbessert geschmeidige Bewegungsabläufe an Kontaktstellen · Kein Abtropfen der aufgetragenen Schutzschicht bis +200 °C.

  • Inhalt: 35 ml
  • Temperaturbereich: -30 - 200 °C
  • Max. Temperatur: 200 °C
  • Min. Temperatur: -30 °C
  • Füllmenge: 35 ml
  • Kategorie: Aluminiumpaste
  • Produkt-Art: Aluminiumpaste
  • EAN: 4260015912354

Weitere Suchbegriffe: 4260015912354, Aeronix, chemie, schmierfett, anti, seize
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
1 Stück enthält 0,035 Liter (ab € 714,28572* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,212
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,40*
€ 36,176
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.