Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Kegelstifte
>
DIN 1472
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5378919 Paßkerbstift 8mm Edelstahl
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091689677599
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5378919
EAN/GTIN:
4053199656301
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
TOOLCRAFT TO-5378919 Paßkerbstift 8mm Edelstahl
Kategorie: Paßkerbstift
Produkt-Art: Paßkerbstift
Länge (Tiefe): 20 mm
ISO-Norm: ISO 8745
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A1
Gewinde-Maß: 8 mm
Hersteller-Nr.: TO-5378919
EAN: 4053199656301
100 St. Paßkerbstifte
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Pass-Kerbstift
,
Passkerbstift
,
Passkerbstift DIN EN ISO 8745
,
Passkerbstift ISO 8745
,
Paßkerbstift DIN 1472
,
Passstifte
,
passstifte
,
TOOLCRAFT
,
TO-5378919
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 188,16*
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,16*
€ 223,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,07*
€ 208,333
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 159,82*
€ 190,186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 155,84*
€ 185,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 153,33*
€ 182,463
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 153,26*
€ 182,379
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.