|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910561455 Herst.-Nr.: RB-Mount2-Set EAN/GTIN: 4250236823669 |
| |
|
|  |  |
 | Joy-it RB-Mount2-Set Breadboard Entwicklerkit 1 St. Box Das Breadboard-Toolkit ist die ideale Ausgangsbasis, um mit dem Mikrocontroller Ihrer Wahl Versuchsaufbauten und elektronische Experimente durchzuführen. Auf der im Lieferumfang enthaltenen Montagehalterung befinden sich diverse Bohrungen, um die gängigsten Controller, wie z. B. Raspberry Pi, Arduino, BBC micro:bit und viele mehr sicher zu montieren (Befestigungsschrauben sind im Set enthalten). Neben einen 830-PIN (200 für Stromversorgung ) Breadboard und diversen Jumperkabeln (inkl. Stiften, um die Kabel nach Bedarf „männlich“ zu konfigurieren) befindet sich auch ein Powermodul im Lieferumfang. Dieses Modul erlaubt Ihnen die einfache Spannungsversorgung Ihrer eigenen Experimente oder Versuchsaufbauten auf Breadboards. Die Platine wird einfach aufgesteckt und versorgt, dann das Breadboard mit 3,3 und 5 V, die Spannung ist für jede Seite einzeln einstellbar. Zusätzlich stehen auch 3,3 sowie 5 V und Masse auf Pins zur Abnahme bereit. Der maximale Ausgangsstrom liegt bei 700 mA. Die Stromversorgung der Platine kann dank des Micro USB Ports über die meisten Handyladegeräte erfolgen, zusätzlich steht auch ein Standard USB und ein DC IN Eingang zur Verfügung. Wird der DC IN als Eingangsquelle genutzt können die USB Ports auch zur Stromentnahme genutzt werden. Über den Schalter können Sie die Eingangsquelle zwischen USB oder DC IN wählen. Koffer, Breadboard, Kabel, Powermodul, Montageplatte, SchraubenKomplettes Basis-Set für Breadboardexperimente Inkl. Modul für Stromversorgung (3.3 + 5V) Geeignet für Raspberry Pi, Arduino, BBC-micro:Bit uvm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 20,19* | € 29,16* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,97* | € 29,17* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,44* | € 29,36* |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 30,29* | € 41,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|